Boorschroefmachines accu-boorschroefmachines

Artikelnummer: 074800 ISR18V30P
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent ISR 18V-30 P
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Onbelast toerental 0 min-1 - 1.400 min-1
Gewicht 0,7 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Heavy Duty
maximaal draaimoment 30 Nm
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Snelspanhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 074800 ISR18V30P
EAN/GTIN 4053423254853
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Consistente, betrouwbare en betaalbare 18V-smart-oplossing voor industriële montagelijnen.
  • Precisiekoppeling: geen overstuur, zodra een ingesteld moment is bereikt. (Vermindert slijtage van de koppeling).
  • Industriële ergonomie: extreme compactheid voor hoge flexibiliteit. Geoptimaliseerde handvatgrootte en gering gewicht voor de industriële montage.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073851 – nr. 073866.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan