Analogový pákový číselníkový úchylkoměr INTERAPID 312 .016 .0001 D1-1/5

Artiklové číslo: 074111373
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Řada INTERAPID 312
Označení výrobce INTERAPID 312
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. -0,2 mm
Rozsah měření max. 0,2 mm
Konstrukce Vertikální provedení
Jednotka odečet palce
Odečet, palce 0,0001 palec
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074111373
EAN / GTIN 7630041126181
Číslo výrobce 074111373
L-číslo L41140 53

Popis

Popis:

Analogové pákové měřidlo INTERAPID 312, standardní, .016 in, .0001 in, Ø 1-1/5 in

Ze stejné série "INTERAPID 312" Zobrazit všechny