Wkrętarka udarowa 18 V, akumulatorowa wkrętarka udarowa

Nr art.: 074010 M18ONEF1DS
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
6 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 12 Ah
prędkość obrotowa, maks., 1 600 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 1 180 Nm
Liczba uderzeń, maks., 1 750 min-1
prędkość obrotowa, maks., 2 700 min-1
prędkość obrotowa, maks., 3 900 min-1
prędkość obrotowa, maks., 4 1 200 min-1
Moment obrotowy, maks., 2 1 254 Nm
Liczba uderzeń, maks., 2 930 min-1
Liczba uderzeń, maks., 3 1 200 min-1
Liczba uderzeń, maks., 4 1 440 min-1
Moment obrotowy, maks., 4 2 576 Nm
Moment obrotowy, maks., 3 1 966 Nm
Oznaczenie producenta M18ONEFHI-WF1DS-121C
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. rozmiar śruby M42
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1; 2; 3; 4
Rozmiar 1
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 4
Moment obrotowy 1; 2; 3; 4
Prędkość obrotowa 1; 2; 3; 4
Rodzaj uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Złącze OneKey
Cechy szczególne / wyposażenie Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 11,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074010 M18ONEF1DS
EAN / GTIN 4058546564179
Numer producenta 4933499253
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™ o dużej mocy, z bezszczotkowym silnikiem EC POWERSTATE™, o dużej trwałości i wysokiej efektywności energetycznej. Wytrzymały metalowy korpus przekładni i ergonomiczny środkowy uchwyt z miękką nakładką. Wskazania stanu naładowania akumulatorów, oświetlenie diodowe LED obszaru pracy. Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową. Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ − unikatowe sterowanie mocą:
  • Z komunikacją systemową jednostka napędowa – akumulator.
  • Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.

DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu.
1-calowy akumulatorowy klucz udarowy 18 FUEL™ ONEKEY™ z pierścieniem osadczym zapewnia moment dokręcania wynoszący nawet 2576 Nm i stanowi zamiennik urządzeń przewodowych, silnikowych lub pneumatycznych. DRIVE CONTROL umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu obrotowego.

Zaleta:

DRIVE CONTROL™ .

W dostawie:

W zestawie 1 × M18 Forge™ 12 Ah, ładowarka, HD Box.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840.