Wkrętarki udarowe akumulatorowe M18FIW2F12

Nr art.: 074010 M18FIW2F12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta M18 FIW2F12
Liczba dołączonych akumulatorów 2
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
maks. moment obrotowy na 1. stopniu 102 Nm
maks. moment obrotowy na 2. stopniu 203 Nm
maks. moment obrotowy na 3. stopniu 339 Nm
maks. moment obrotowy na 4. stopniu 34 Nm
maksymalna ⌀ śrub (8,8 − 12,9) M18
liczba uderzeń na 1. stopniu 0 min-1 - 1 000 min-1
liczba uderzeń na 2. stopniu 0 min-1 - 2 400 min-1
liczba uderzeń na 3. stopniu 0 min-1 - 3 400 min-1
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
wymiary uchwytu narzędziowego 1/2 cal
masa 5,9 kg
typowe zastosowanie Strong
Rodzaj produktu wkrętarki udarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 074010 M18FIW2F12
EAN / GTIN 4058546346355
Numer producenta 4933478444

Opis

Wykonanie:

Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™ o dużej mocy, z bezszczotkowym silnikiem EC POWERSTATE™, o dużej trwałości i wysokiej efektywności energetycznej. Wytrzymały metalowy korpus przekładni i ergonomiczny środkowy uchwyt z miękką nakładką. Wskazania stanu naładowania akumulatorów, oświetlenie diodowe LED obszaru pracy. Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową. Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ − unikatowe sterowanie mocą:
  • Z komunikacją systemową jednostka napędowa – akumulator.
  • Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.

DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu.
Kompaktowe wkrętarki udarowe z akumulatorem 18 V / 5,0 Ah o długości konstrukcyjnej wynoszącej zaledwie 124 mm.
  • Zwarta konstrukcja.
  • Stopień 4 dla optymalnego połączenia wydajności i precyzji przy odkręcaniu śrub.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073808.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka