Wkrętarka udarowa 18 V, akumulatorowa wkrętarka udarowa

Nr art.: 074010 M18FMT2F12
Rabat
3 233,53 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Liczba uderzeń, min., 1 0 min-1
Liczba uderzeń, min., 2 0 min-1
Liczba uderzeń, min., 3 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5 Ah
Z możliwością ponownego naładowania tak
Liczba uderzeń, maks., 1 900 min-1
Moment obrotowy, maks., 2 610 Nm
Liczba uderzeń, maks., 2 2 100 min-1
Liczba uderzeń, maks., 3 3 100 min-1
Moment obrotowy, maks., 4 47 Nm
Moment obrotowy, maks., 3 745 Nm
Wskaźnik stanu naładowania tak
Seria M18 FUEL
Oznaczenie producenta M18FMT2F12
Opakowanie Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czerwony; Czarny
Maks. rozmiar śruby M22
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1; 2; 3
Wielkość, kwadrat zewn. 1/2
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) M22
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 4
Moment obrotowy 1; 2; 3; 4
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074010 M18FMT2F12
EAN / GTIN 4058546346416
Numer producenta 4933478450
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™ o dużej mocy, z bezszczotkowym silnikiem EC POWERSTATE™, o dużej trwałości i wysokiej efektywności energetycznej. Wytrzymały metalowy korpus przekładni i ergonomiczny środkowy uchwyt z miękką nakładką. Wskazania stanu naładowania akumulatorów, oświetlenie diodowe LED obszaru pracy. Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową. Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ − unikatowe sterowanie mocą:
  • Z komunikacją systemową jednostka napędowa – akumulator.
  • Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.

DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu.
  • Zwarta konstrukcja.
  • Stopień 4 dla optymalnego połączenia wydajności i precyzji przy odkręcaniu śrub.

W dostawie:

Zestaw zawiera 2 × akumulator litowo-jonowy, ładowarkę, pojemnik HD-Box, klips na pasek.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840.