{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | REDLITHIUM™ | |
| Oznaczenie producenta | M18B2 | |
| Opakowanie | karton | |
| Z ładowarką | nie | |
| Rodzaj produktu | Akumulator | |
| geeignet für | 18V Milwaukee | |
| Masa | 0,4 kg | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 szt. | |
| Akkuart | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 2 Ah | |
| Gewicht pro Akku | 419 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 073827 MB18 | |
| EAN / GTIN | 4002395377237 | |
| Numer producenta | 4932430062 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |