PROFILE SET 2MM

Nr art.: 06960100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
min. zakres pomiarowy 2 mm
Maks. zakres pomiarowy 2 mm
Zakres pomiaru w osi X 50 mm
Standardy chropowatości ISO
Prędkość pomiaru 1 mm/s
Rodzaj produktu Chropowatościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06960100
EAN / GTIN 7630041118384
Numer producenta 06960100
Numer L L41150 42

Opis

Opis:

PROFILE SET, 2 mm
PROFILE SET 2 mm for profile measurement with RUGUSURF 90G

Cecha szcz.:

  • Measuring range: Z: 2 mm; X: 50 mm
  • Max. permitted errors: Z: 3.5 + 0.75 x H µm (H in Z axis, in mm); X: 3.5 + L/10 µm (L in X axis, in mm)
  • Measuring force: 0,003 mN with SB2000 probe
  • Roughness parameters: According to ISO 4287, ISO 13565-1, ISO 13565-2, ISO 12085, VDA 2007
  • Probe displacement speed: 1 mm/s
  • Profile angles : Upward measurement: 70°; Downward mensurement: 85°