JUEGO DE PERFILES 2MM

Número de artículo: 06960100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Capacidad de medición mín. 2 mm
Capacidad de medición máx. 2 mm
Alcance de medición eje X 50 mm
Estándares de rugosidad ISO
Velocidad de palpación 1 mm/s
Tipo de producto Rugosímetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 06960100
EAN / GTIN 7630041118384
Número del fabricante 06960100
Número L L41150 42

Descripción

Descripción:

PROFILE SET 2 mm para medir el perfil con RUGOSURF 90G

Característica:

  • Rango de medición: Z: 2 mm; X: 50 mm
  • Max. errores permitidos: Z: 3,5 + 0,75 x H µm (H en eje Z, en mm); X: 3,5 + L/10 µm (L en eje X, en mm)
  • Fuerza de medición: 0.003 MN con sonda SB2000
  • Parámetros de rugosidad: Según ISO 4287, ISO 13565-1, ISO 13565-2, ISO 12085, VDA 2007
  • Velocidad de desplazamiento de la sonda: 1 mm/s
  • Ángulos de perfil : Medición ascendente: 70°; mensualidad descendente: 85°