{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Merilno območje min. | 2 mm | |
| Merilno območje maks. | 2 mm | |
| Merilno območje X-osi | 50 mm | |
| Standardi hrapavosti površine | ISO | |
| Hitrost tipanja | 1 mm/s | |
| Vrsta izdelka | merilniki hrapavosti |
| Številka izdelka | 06960100 | |
| EAN/GTIN | 7630041118384 | |
| Številka proizvajalca | 06960100 | |
| L-število | L41150 42 |