PROFILE SET 2MM

Réf.: 06960100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
plage de mesure min 2 mm
plage de mesure max. 2 mm
plage de mesure axe X 50 mm
normes de rugosité ISO
Vitesse de palpage 1 mm/s
type de produit rugosimètres

Identification et classification

Référence article 06960100
EAN / GTIN 7630041118384
Réf. fabricant 06960100
Article hors catalogue L41150 42

Description

Description:

PROFILE SET, 2 mm

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure : Z : 2 mm ; X : 50 mm
  • Max. erreurs autorisées : Z : 3,5 + 0,75 x H µm (H dans l'axe Z, en mm) ; X : 3,5 + l/10 µm (l dans l'axe X, en mm)
  • Force de mesure : 0 003 mn avec sonde SB2000
  • Paramètres de rugosité : Selon ISO 4287, ISO 13565-1, ISO 13565-2, ISO 12085, VDA 2007
  • Vitesse de déplacement de la sonde : 1 mm/s
  • Angles de profil : Mesure vers le haut : 70° ; mensuellement vers le bas : 85°