Profilsæt 2 mm

Art.-nr.: 06960100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
måleområde min. 2 mm
Måleområde maks. 2 mm
måleområde X-akse 50 mm
Ruhedsstandarder ISO
Følerhastighed 1 mm/s
produkttype ruhedsmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06960100
EAN/GTIN 7630041118384
Producentnummer 06960100
L-nummer L41150 42

Betegnelse

Beskrivelse:

PROFILSÆT, 2 mm

Egenskab:

  • Måleområde: Z: 2 mm; X: 50 mm
  • Maks. tilladte fejl: Z: 3.5 + 0.75 x H µm (H i Z-akse, i mm); X: 3.5 + L/10 µm (L i X-akse, i mm)
  • Målekraft: 0,003 MN med SB2000 probe
  • Ruhedsparametre: Ifølge ISO 4287, ISO 13565-1, ISO 13565-2, ISO 12085, VDA 2007
  • Probeforskydningshastighed: 1 mm/s.
  • Profilvinkler : Opadgående måling: 70; nedadgående anvendelse: 85