• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PROFILE SET 2MM

Artikel-Nr.: 06960100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Messbereich min. 2 mm
Messbereich max. 2 mm
Messbereich X-Achse 50 mm
Rauheitsstandards ISO
Tastgeschwindigkeit 1 mm/s
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06960100
EAN / GTIN 7630041118384
Herstellernummer 06960100
L-Nummer L41150 42

Beschreibung

Beschreibung:

PROFILE SET, 2 mm

Merkmal:

  • Messbereich: Z: 2 mm; X: 50 mm
  • Max. Zulässige Fehler: Z: 3,5 + 0,75 x H µm (H in Z-Achse, in mm); X: 3,5 + L/10 µm (L in X-Achse, in mm)
  • Messkraft: 0.003 MN mit SB2000-Fühler
  • Rauhigkeitsparameter: Gemäß ISO 4287, ISO 13565-1, ISO 13565-2, ISO 12085, VDA 2007
  • Tastkopfverdrängungsgeschwindigkeit: 1 mm/s
  • Profilwinkel : Messung nach oben: 70°; Mensurement nach unten: 85°