SET DI PROFILI 2MM

Codice art.: 06960100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Campo di misura min. 2 mm
Campo di misura max. 2 mm
Campo di misura asse X 50 mm
Standard di rugosità ISO
Velocità del tastatore 1 mm/s
Tipo di prodotto Rugosimetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06960100
EAN / GTIN 7630041118384
Codice del produttore 06960100
Numero-L L41150 42

Descrizione

Descrizione:

PROFILE SET, 2 mm

Proprietà:

  • Intervallo di misurazione: Z: 2 mm; X: 50 mm
  • Max. errori consentiti: Z: 3,5 + 0,75 x H µm (a in asse Z, in mm); X: 3,5 + L/10 µm (L in asse X, in mm)
  • Forza di misurazione: 0.003 MN con sonda SB2000
  • Parametri di rugosità: Secondo ISO 4287, ISO 13565-1, ISO 13565-2, ISO 12085, VDA 2007
  • Velocità di spostamento della sonda: 1 mm/s.
  • Angoli di profilo: Misurazione verso l'alto: 70°; riduzione verso il basso: 85°