Cordless Orbital Sander GSS 12V-13

Nr art.: 06019L0000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie akumulatorów 12 V
Seria GSS 12V-13 Professional
Oznaczenie producenta Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Uchwyt Mechanizm zaciskowy; rzep
Długość papieru ściernego, Mechanizm zaciskowy 100 mm
Długość papieru ściernego, rzep 150 mm
Szerokość papieru ściernego, Mechanizm zaciskowy 110 mm
Szerokość papieru ściernego, rzep 100 mm
Długość płyty ściernej 130 mm
Szerokość płyty ściernej 80 mm
Min. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 20 000 min-1
Okrąg oscylacji 1,6 mm
Min. liczba drgań 12 000 min-1
Maks. liczba drgań 20 000 min-1
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja
Wibracje wg EN maks. 3,6 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna
Masa całkowita 0,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019L0000
EAN / GTIN 4059952606347
Numer producenta 06019L0000
Numer L L00590 1689
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Orbital Sander GSS 12V-13
  • The GSS 12V-13 Professional is the ideal companion for users who are always-on-the-go
  • It offers an excellent tool balance with the centre of gravity close to the workpiece and the superior ergonomics of the palm rest and grip
  • Its lean 12V design provides the necessary compactness for all hard-to-reach areas
  • It is easy to handle thanks to its intuitive operating concept and the interchangeable sanding plate system
  • The GSS 12V-13 Professional is ideal for basic and in-between sanding
  • lacquer removal
  • and finishing surfaces
  • It can be used on wood
  • veneer
  • lacquer
  • and filler
  • as well as mineral and acrylic
  • It is compatible with the Bosch Click & Clean dust extraction system and the Professional 12V system
  • It features speed selection
  • a battery status indicator
  • a dust bag
  • and interchangeable sanding plates in three different sizes fitted with a hook-and-loop system for fastening sanding sheets

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 12.0 V
  • Delta sanding plate with hook-and-loop fastener, width: 100 mm
  • Delta sanding plate with hook-and-loop fastener, length: 150 mm
  • Weight excl. battery: 0. 8 kg
  • Sanding plate with hook-and-loop fastener and clamp, width: 110 mm
  • Sanding plate with hook-and-loop fastener and clamp, length: 100 mm
  • Sanding plate, width: 80 mm
  • Sanding plate, length: 130 mm
  • Vibration circle diameter: 1. 6 mm
  • Vibration emission value ah [plate material grinding]: 3.6 m/s²
  • Vibration speed at idle: 12000 - 20000 min-1
  • Uncertainty K [plate material grinding]: 1.5 m/s²

W dostawie:

  • 1 x Sanding sheet C470, Best for Wood + Paint, 120 (sold separately as a pack of 10)
  • Dust bag
  • Without battery(ies) and without charger