Lijadora orbital sin cable GSS 12V-13, solo, L

Número de artículo: 06019L0000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tensión de batería 12 V
Serie GSS 12V-13 Professional
Denominación del fabricante Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Asiento Abrazadera; Sujeción de cierre por adherencia
Longitud del papel de lija, Abrazadera 100 mm
Longitud del papel de lija, Sujeción de cierre por adherencia 150 mm
Ancho del papel de lija, Abrazadera 110 mm
Ancho del papel de lija, Sujeción de cierre por adherencia 100 mm
Longitud de la placa de lijado 130 mm
Ancho de la placa de lijado 80 mm
Número de revoluciones mín. 12.000 min-1
Número de revoluciones máx. 20.000 min-1
Carrera de circuito oscilante 1,6 mm
Frecuencia mín. 12.000 min-1
Frecuencia máx. 20.000 min-1
Particularidad Mango ergonómico; Modo de construcción compacto; Preselección electrónica de la velocidad de giro
Vibraciones según EN máx. 3,6 m/s2
Tipo de producto Lijadora vibratoria
Peso total 0,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019L0000
EAN / GTIN 4059952606347
Número del fabricante 06019L0000
Número L L00590 1689
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Lijadora orbital sin cable GSS 12V-13
  • La GSS 12V-13 Professional es la compañera ideal para los usuarios que siempre están en movimiento
  • Ofrece un excelente equilibrio de la herramienta con un centro de gravedad próximo a la pieza de trabajo y una ergonomía excepcional del reposamanos y la empuñadura
  • Su delgado diseño de 12 V proporciona la compacidad necesaria para todos aquellos lugares de difícil acceso
  • Es fácil de usar gracias a su intuitivo concepto de manejo y al sistema con platos lijadores intercambiables
  • La GSS 12V-13 Professional es ideal para el lijado sencillo y el lijado intermedio
  • la eliminación de barniz y el lijado fino
  • Es adecuado para madera
  • chapa
  • laca
  • masillas
  • minerales y acrílico
  • Es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch y con el sistema profesional de 12 V
  • Con preselección de velocidad
  • indicador de estado de la batería
  • bolsa para el polvo y hojas de lija recambiables en tres tamaños diferentes con sistema de cierre por adherencia para fijar la hoja de lija

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Plato lijador delta con cierre de cierre por adherencia, anchura: 100 mm
  • Plato lijador delta con cierre de cierre por adherencia, longitud: 150 mm
  • Peso sin batería: 0. 8 kg
  • Placa de lijado con cierre de cierre por adherencia y abrazadera, anchura: 110 mm
  • Placa de lijado con cierre de cierre por adherencia y abrazadera, longitud: 100 mm
  • Placa de lijado, anchura: 80 mm
  • Placa de lijado, longitud: 130 mm
  • Diámetro del círculo vibratorio: 1. 6 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado de material de placas]: 3,6 m/s²
  • Velocidad de vibración al ralentí: 12000 - 20000 min-1
  • Incertidumbre K [lijado de material de placas]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de lija C470, mejor para madera + pintura, 120 (se vende por separado en pack de 10)
  • Bolsa para el polvo
  • Sin batería(s) ni cargador