Accuschuurmachine GSS 12V-13, solo, L

Artikelnummer: 06019L0000
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
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019L0000
EAN/GTIN 4059952606347
Nummer fabrikant 06019L0000
L-nummer L00590 1689

Omschrijving

Omschrijving:

  • GSS 12V-13 snoerloze vlakschuurmachine
  • De GSS 12V-13 Professional is de ideale metgezel voor gebruikers die altijd onderweg zijn
  • Het biedt een uitstekende gereedschapbalans met een zwaartepunt dicht bij het werkstuk en een uitstekende ergonomie van de handsteun en de handgreep
  • Zijn slanke 12V ontwerp zorgt voor de nodige compactheid voor al die moeilijk bereikbare plaatsen
  • Het is gemakkelijk te gebruiken dankzij het intuïtieve bedieningsconcept en het systeem met verwisselbare schuurplaten
  • De GSS 12V-13 Professional is ideaal voor eenvoudig schuren en tussenschuren
  • verwijderen van lak en fijn schuren
  • Het is geschikt voor hout
  • fineer
  • lak
  • vulstoffen
  • mineralen en acryl
  • Het is compatibel met het Bosch Click & Clean Systeem en het Professional 12V Systeem
  • Met snelheidsvoorkeuze
  • batterijstatusindicator
  • stofzak en vervangbare schuurplaten in drie verschillende maten met klittenbandsysteem voor de bevestiging van het schuurblad

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Delta schuurplaat met klittenband, breedte: 100 mm
  • Delta schuurplaat met klittenband, lengte: 150 mm
  • Gewicht excl. batterij: 0. 8 kg
  • Schuurplaat met klithechting en klem, breedte: 110 mm
  • Schuurplaat met klithechting en klem, lengte: 100 mm
  • Schuurplaat, breedte: 80 mm
  • Schuurplaat, lengte: 130 mm
  • Diameter van de trillingscirkel: 1.. 6 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [plaatmateriaal slijpen]: 3,6 m/s²
  • Vibratiesnelheid bij stationair toerental: 12000 - 20000 min-1
  • Onzekerheid K [plaatmateriaal slijpen]: 1,5 m/s²

Levering:

  • 1 x Schuurvel C470, Best for Wood + Paint, 120 (apart verkrijgbaar als pak van 10)
  • Dust bag
  • Without battery(ies) and charger

Geschikte producten

Accessoires