• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13

Artikel-Nr.: 06019L0000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 12 V
Serie GSS 12V-13 Professional
Herstellerbezeichnung Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Aufnahme Klemm; Klett
Länge Schleifpapier, Klemm 100 mm
Länge Schleifpapier, Klett 150 mm
Breite Schleifpapier, Klemm 110 mm
Breite Schleifpapier, Klett 100 mm
Länge Schleifplatte 130 mm
Breite Schleifplatte 80 mm
Drehzahl min. 12 000 min-1
Drehzahl max. 20 000 min-1
Schwingkreishub 1,6 mm
Schwingzahl min. 12 000 min-1
Schwingzahl max. 20 000 min-1
Besonderheit Kompakte Bauform; elektronische Drehzahlvorwahl; ergonomischer Handgriff
Vibration nach EN max. 3,6 m/s2
Produktart Schwingschleifer
Gewicht gesamt 0,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019L0000
EAN / GTIN 4059952606347
Herstellernummer 06019L0000
L-Nummer L00590 1689
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13
  • Der GSS 12V-13 Professional ist der ideale Begleiter für Anwender
  • die immer unterwegs sind
  • Er bietet eine ausgezeichnete Werkzeugbalance mit Schwerpunktlage nahe am Werkstück und eine hervorragende Ergonomie von Handablage und Griff
  • Seine schmale 12V-Bauweise sorgt für die erforderliche Kompaktheit für alle schwer erreichbaren Stellen
  • Dank seines intuitiven Bedienkonzepts und des Systems mit austauschbaren Schleifplatten ist er leicht in der Handhabung
  • Der GSS 12V-13 Professional ist ideal zum einfachen Schleifen und Zwischenschleifen
  • Entfernen von Lack und Feinschleifen
  • Er eignet sich für Holz
  • Furnier
  • Lack
  • Füllstoffe
  • Mineralstoffe und Acryl
  • Er ist mit dem Bosch Click & Clean System und dem Professional 12V System kompatibel
  • Mit Drehzahlvorwahl
  • Akkustatusanzeige
  • Staubbeutel und austauschbaren Schleifplatten in drei verschiedenen Größen mit Klettsystem zur Schleifblattbefestigung

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite: 100 mm
  • Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge: 150 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 0.8 kg
  • Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Breite: 110 mm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Länge: 100 mm
  • Schleifplatte, Breite: 80 mm
  • Schleifplatte, Länge: 130 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 1.6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]: 3.6 m/s²
  • Schwingzahl im Leerlauf: 12000 - 20000 min-1
  • Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)
    • Staubbeutel
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät