Akumulátorová vibrační bruska GSS 12V-13, solo, L

Č. pol.: 06019L0000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vibračná brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06019L0000
EAN/GTIN 4059952606347
Číslo výrobcu 06019L0000
Číslo L L00590 1689

Popis

Popis:

  • Akumulátorová orbitální bruska GSS 12V-13
  • Bruska GSS 12V-13 Professional je ideálním společníkem pro uživatele
  • kteří jsou neustále na cestách
  • Nabízí vynikající vyvážení nástroje s těžištěm blízko obrobku a vynikající ergonomii opěrky rukou a rukojeti
  • Jeho tenký 12V design poskytuje potřebnou kompaktnost pro všechna těžko přístupná místa
  • Snadno se používá díky intuitivní koncepci ovládání a systému s vyměnitelnými brusnými deskami
  • Bruska GSS 12V-13 Professional je ideální pro jednoduché broušení a střední broušení
  • odstraňování laku a jemné broušení
  • Je vhodný pro dřevo
  • dýhu
  • lak
  • plniva
  • minerály a akryl
  • Je kompatibilní se systémem Bosch Click & Clean a se systémem Professional 12V
  • S předvolbou rychlosti
  • indikátorem stavu baterie
  • prachovým sáčkem a vyměnitelnými brusnými deskami ve třech různých velikostech se systémem suchých zipů pro upevnění brusného listu
  • 1 x brusný list C470
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • sáček na prach

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Delta brusná deska se suchým zipem, šířka: 100 mm
  • Delta brusná deska se suchým zipem, délka: 150 mm
  • Hmotnost bez baterie: 0. 8 kg
  • Brusná deska se suchým zipem a svorkou, šířka: 110 mm
  • Brusná deska se suchým zipem a svorkou, délka: 100 mm
  • Brusná deska, šířka: 80 mm
  • Brusná deska, délka: 130 mm
  • Průměr vibračního kruhu: 1. 6 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [broušení materiálu desek]: 3,6 m/s²
  • Rychlost vibrací při volnoběhu: 12000 - 20000 min-1
  • Nejistota K [broušení materiálu desek]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 1 x brusný list C470, nejlepší na dřevo + barvy, 120 (prodává se samostatně jako balení po 10 kusech)
  • Prašný sáček
  • Bez baterie (baterií) a nabíječky

Vhodné výrobky

Príslušenstvo