Szlifierka oscylacyjna akumulatorowa GSS 12V-13 w skrzynce L-BOXX

Nr art.: 06019L0001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie akumulatorów 12 V
Seria GSS 12V-13 Professional
Oznaczenie producenta Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Uchwyt Mechanizm zaciskowy; rzep
Długość papieru ściernego, Mechanizm zaciskowy 100 mm
Długość papieru ściernego, rzep 150 mm
Szerokość papieru ściernego, Mechanizm zaciskowy 110 mm
Szerokość papieru ściernego, rzep 100 mm
Długość płyty ściernej 130 mm
Szerokość płyty ściernej 80 mm
Min. prędkość obrotowa 12 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa 20 000 min-1
Okrąg oscylacji 1,6 mm
Min. liczba drgań 12 000 min-1
Maks. liczba drgań 20 000 min-1
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja
Wibracje wg EN maks. 3,6 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna
Masa całkowita 0,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019L0001
EAN / GTIN 4059952606309
Numer producenta 06019L0001
Numer L L00590 1753
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna GSS 12V-13
  • GSS 12V-13 Professional to idealny towarzysz dla użytkowników
  • którzy zawsze są w drodze
  • Zapewnia doskonałe wyważenie narzędzia dzięki położeniu środka ciężkości blisko obrabianego przedmiotu oraz znakomitą ergonomię podparcia dłoni i uchwytu
  • Jego wąska konstrukcja 12 V zapewnia niezbędną kompaktowość, umożliwiającą dotarcie do wszystkich trudno dostępnych miejsc
  • Dzięki intuicyjnej obsłudze i systemowi wymiennych płyt ściernych jest łatwy w obsłudze
  • Model GSS 12V-13 Professional idealnie nadaje się do prostego szlifowania i szlifowania pośredniego
  • Usuwanie lakieru i precyzyjne szlifowanie
  • Nadaje się do drewna
  • Forniry
  • Lakier
  • Wypełniacze
  • Minerały i akryl
  • Jest kompatybilny z systemem Bosch Click & Clean oraz systemem Professional 12 V
  • Z funkcją wyboru prędkości obrotowej
  • Wskaźnik stanu baterii
  • Worek na pył oraz wymienne płyty ścierne w trzech różnych rozmiarach z systemem rzepowym do mocowania arkuszy ściernych

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatorów: 12,0V
  • Płyta ścierna typu delta z zapięciem na rzep, szerokość: 100 mm
  • Płyta ścierna typu delta z zapięciem na rzep, długość: 150 mm
  • Waga bez akumulatora: 0,8 kg
  • Płyta ścierna z zapięciem na rzep i zaciskiem, szerokość: 110 mm
  • Płyta ścierna z zapięciem na rzep i zaciskiem, długość: 100 mm
  • Płyta ścierna, szerokość: 80 mm
  • Płyta ścierna, długość: 130 mm
  • Średnica obwodu oscylacyjnego: 1,6 mm
  • Wartość emisji drgań Ah [szlifowanie materiału płytowego]: 3,6 m/s²
  • Częstotliwość drgań na biegu jałowym: 12000–20000 min-1
  • Niepewność K [szlifowanie materiału płytowego]: 1,5 m/s²

    W dostawie:

    • Worek na pył
    • Płyta podstawowa, 80 x 130 mm z płytą ścerną
    • (Delta) Płyta podstawowa, 100 x 150 mm z płytą ścerną
    • Płyta podstawowa, 113 x 101 mm z płytą ścerną
    • 1 krążek ścierny C470, „Best for Wood + Paint”, ziarnistość 120 (dostępny osobno w opakowaniu po 10 sztuk): 2 608 607 232)
    • 1 krążek ścierny C470, „Best for Wood + Paint”, ziarnistość 120 (dostępny osobno w opakowaniu po 10 sztuk): (2 608 607 458)
    • 1 krążek ścierny C470, „Best for Wood + Paint”, ziarnistość 120 (dostępny osobno w opakowaniu po 10 sztuk): 2 608 901 117)
    • Otwornica
    • Bez akumulatora (akumulatorów) i bez ładowarki