{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Serie | GSS 12V-13 Professional | |
| Denumirea producătorului | Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13 | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Suport | Clemă; Scai | |
| Lungime hârtie abrazivă, Clemă | 100 mm | |
| Lungime hârtie abrazivă, Scai | 150 mm | |
| Lățime hârtie abrazivă, Clemă | 110 mm | |
| Lățime hârtie abrazivă, Scai | 100 mm | |
| Lungime placă de șlefuire | 130 mm | |
| Lățime placă de șlefuire | 80 mm | |
| Turație min. | 12.000 min-1 | |
| Turaţie max. | 20.000 min-1 | |
| Cursă de circuit oscilant | 1,6 mm | |
| Frecvență min. | 12.000 min-1 | |
| Frecvență max. | 20.000 min-1 | |
| Particularitate | Formă constructivă compactă; Mâner ergonomic; Preselectare electronică a turaţiei | |
| Vibraţie conform EN max. | 3,6 m/s2 | |
| Tip produs | Șlefuitor cu vibraţii | |
| Greutate totală | 0,8 kg |
| Cod articol | 06019L0000 | |
| EAN / GTIN | 4059952606347 | |
| Număr producător | 06019L0000 | |
| L-Număr | L00590 1689 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |