• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Levigatrice orbitale a batteria GSS 12V-13, solo, L

Codice art.: 06019L0000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019L0000
EAN / GTIN 4059952606347
Codice del produttore 06019L0000
Numero-L L00590 1689
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatrice orbitale a batteria GSS 12V-13
  • La GSS 12V-13 Professional è il compagno ideale per gli utenti sempre in movimento
  • Offre un eccellente bilanciamento dell'utensile con un baricentro vicino al pezzo da lavorare e un'eccezionale ergonomia del poggia mano e dell'impugnatura
  • Il suo design sottile a 12 V offre la compattezza necessaria per tutti i punti difficili da raggiungere
  • È facile da usare grazie al concetto operativo intuitivo e al sistema con piastre di levigatura intercambiabili
  • Il GSS 12V-13 Professional è ideale per la levigatura semplice e intermedia
  • la rimozione della vernice e la levigatura fine
  • È adatto per legno
  • impiallacciatura
  • lacca
  • stucchi
  • minerali e acrilico
  • È compatibile con il sistema Click & Clean Bosch e con il sistema Professional 12V
  • Con preselezione della velocità
  • indicatore di stato della batteria
  • sacchetto raccoglipolvere e piastre di levigatura sostituibili in tre diverse misure con sistema a chiusura a strappo per il fissaggio del foglio abrasivo

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Lastra di levigatura a delta con chiusura a strappo, larghezza: 100 mm
  • Lastra di levigatura a delta con chiusura a strappo, lunghezza: 150 mm
  • Peso, batteria esclusa: 0. 8 kg
  • Lastra di levigatura con chiusura a strappo e morsetto, larghezza: 110 mm
  • Lastra di levigatura con chiusura a strappo e morsetto, lunghezza: 100 mm
  • Lastra di levigatura, larghezza: 80 mm
  • Lastra di levigatura, lunghezza: 130 mm
  • Diametro del cerchio di vibrazione: 1. 6 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica del materiale della piastra]: 3,6 m/s²
  • Velocità di vibrazione al minimo: 12000 - 20000 min-1
  • Incertezza K [rettifica del materiale della piastra]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • 1 x foglio abrasivo C470, migliore per legno + vernice, 120 (venduto separatamente in confezione da 10)
  • Sacchetto per la polvere
  • Senza batteria/e e caricatore

Download & documenti

Prodotti correlati