Akumulatorowa frezarka do krawędzi GKF 18V-8

Nr art.: 06016C2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta Akku-Kantenfräse GKF 18V-8
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 8 mm
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Cechy szczególne / wyposażenie Z zestawami narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06016C2000
EAN / GTIN 4059952640761
Numer producenta 06016C2000
Numer L L00620 107400
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa frezarka do krawędzi GKF 18V-8, prowadnica równoległa (2 608 000 331). Tulejka zaciskowa z nakrętką nakładkową 8 mm (2 608 570 134). Klucz płaski 17 mm

Cecha szcz.:

  • Uncertainty K [wood sawing]: 1.5 m/s²
  • BITURBO: No
  • Weight excluding battery pack: 1.1kg
  • Compatible collet diameters: 6 mm; 8 mm; 1/4″
  • No load speed: 10,000 – 30,000 min-1
  • No-load speed, up to: 30,000 min-1
  • No-load speed, from: 10,000 min-1
  • Vibration emission value ah []: 2.5 m/s²
  • Uncertainty K []: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (height): 168 mm

W dostawie:

  • Parallel stop
  • Extraction adaptor for surface milling machines
  • Extraction adapter for edge routers
  • Chip guard
  • Collet with 8 mm lock nut
  • 17 mm turnbuckle wrench