• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kantenfräse GKF 18V-8

Artikel-Nr.: 06016C2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Herstellerbezeichnung Akku-Kantenfräse GKF 18V-8
Energieversorgung Akkubetrieben
Spanndurchmesser max., mit Bohrfutter 8 mm
Ausführung Werkzeugaufnahme mit Bohrfutter
Besonderheit / Ausstattung mit Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06016C2000
EAN / GTIN 4059952640761
Herstellernummer 06016C2000
L-Nummer L00620 107400
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kantenfräse GKF 18V-8, Parallelanschlag (2 608 000 331). Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134). Einmaulschlüssel 17 mm

Merkmal:

  • Unsicherheit K [Holzsägen]: 1,5 m/s²
  • BITURBO: Nein
  • Gewicht exkl. Akku: 1,1 kg
  • Kompatible Spannzangen-Ø: 6 mm; 8 mm; 1/4''
  • Leerlaufdrehzahl: 10.000 – 30.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 30.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, von: 10.000 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah []: 2,5 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1,5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 168 mm

Lieferumfang:

  • Parallelanschlag
  • Absaugadapter für Oberflächenfräsen
  • Absaugadapter für Kantenfräsen
  • Spanschutz
  • Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm
  • Spannschlüssel 17 mm