Fresadora de cantos de batería GKF 18V-8

N.º do artigo: 06016C2000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tensão da bateria 18 V
Designação do fabricante Akku-Kantenfräse GKF 18V-8
Alimentação de energia a bateria recarregável
Diâmetro de fixação máx., 8 mm
Modelo de alojamento de ferramentas com bucha
Particularidade/equipamento com conjunto de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 06016C2000
EAN/GTIN 4059952640761
Número do fabricante 06016C2000
Número L L00620 107400
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • fresadora de cantos de batería GKF 18V-8, tope paralelo (2 608 000 331). pinza de sujeción con tuerca de unión 8 mm (2 608 570 134). llave abierta de 17 mm