baterijski obrezovalni rezkar GKF 18 v-8

Št. art.: 06016C2000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Napetost akumulatorja 18 V
Oznaka proizvajalca Akku-Kantenfräse GKF 18V-8
Napajanje akumulatorsko napajanje
Premer vpenjanja maks., z vrtalno glavo 8 mm
Izvedba vpenjala orodij z vrtalno glavo
Posebnosti/oprema z garnituro orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06016C2000
EAN/GTIN 4059952640761
Številka proizvajalca 06016C2000
L-število L00620 107400
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • baterijski obrezovalni rezkar GKF 18 v-8, vzporedno vodilo (2 608 000 331). vpenjalna stročnica z matico priključka 8 mm (2 608 570 134). 17 mm odprt ključ

Lastnosti:

  • Negotovost K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²
  • BITURBO: ne
  • teža brez baterijski paket: 1,1kg
  • Združljivi premeri vpenjalnih klešč: 6 mm; 8 mm; 1/4″
  • Število vrtljajev v prostem teku: 10.000 – 30.000 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, do konca: 30.000 min-1
  • št . vrtljajev brez obremenitve, od: 10.000 min-1
  • Vrednost emisije vibracij ah []: 2,5 m/s²
  • Negotovost k []: 1,5 m/s²
  • Dimenzije orodja (višina): 168 mm

Obseg dobave:

  • Vzporedni prisloni
  • Sesalni adapter za površinske rezkalnike
  • Sesalni adapter za obdelavo robov
  • Zaščita pred odletavanjem ostružkov
  • Vpenjalna klešče z navojno matico 8 mm
  • Napenjalni ključ 17 mm