Aparat de tuns cu acumulator pentru margini GKF 18V-8

Cod articol.: 06016C2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18 V
Denumirea producătorului Akku-Kantenfräse GKF 18V-8
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit 8 mm
Execuția suportului de scule Cu mandrină de găurit
Caracteristici / echipament Cu set de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 06016C2000
EAN / GTIN 4059952640761
Număr producător 06016C2000
L-Număr L00620 107400
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de tuns cu acumulator pentru margini GKF 18V-8, opritor paralel (2 608 000 331). Mandrină de prindere cu piuliță de unire 8 mm (2 608 570 134). cheie deschisă de 17 mm

Caracteristică:

  • Incertitudine K [ferăstraie pentru lemn]: 1,5 m/s²
  • BITURBO: nu
  • Greutate excluzând bateria: 1,1 kg
  • Bucșe elastice compatibile: 6 mm; 8 mm; 1/4″
  • Turaţie de mers în gol: 10.000 – 30.000 min-1
  • Turație de ralanti, până la: 30.000 min-1
  • Turație de ralanti, de la: 10.000 min-1
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah []: 2,5 m/s²
  • Incertitudine K []: 1,5 m/s²
  • Dimensiuni scule (înălțime): 168 mm

Livrare:

  • Opritor paralel
  • Adaptor de aspirare pentru freze de suprafață
  • Adaptor de aspirare pentru mașini de frezat muchii
  • Protecție împotriva așchiilor
  • Bucșă elastică cu piuliță de strângere de 8 mm
  • Cheie de strângere 17 mm