Fresadora de cantos de batería GKF 18V-8

Número de artículo: 06016C2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de batería 18 V
Denominación del fabricante Akku-Kantenfräse GKF 18V-8
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas 8 mm
Versión portaherramientas Con portabrocas
Particularidad / equipamiento Con surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 06016C2000
EAN / GTIN 4059952640761
Número del fabricante 06016C2000
Número L L00620 107400
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • fresadora de cantos de batería GKF 18V-8, tope paralelo (2 608 000 331). pinza de sujeción con tuerca de unión 8 mm (2 608 570 134). llave abierta de 17 mm

Característica:

  • Incertitud K [sierras para madera]: 1.5 m/s²
  • BITURBO: No
  • peso excl. batería: 1,1 kg
  • Diámetro de las pinzas portapieza compatibles: 6 mm; 8 mm; 1/4″
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 10.000 – 30.000 min-1
  • Velocidad en vacío, hasta: 30.000 min-1
  • Velocidad en vacío, desde: 10.000 min-1
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 2.5 m/s²
  • Incertidumbre K []: 1.5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 168 mm

Volumen de suministro:

  • Tope paralelo
  • Adaptador de aspiración para fresadoras de superficie
  • Adaptador de aspiración para fresadoras de cantos
  • Protector contra las virutas
  • Pinza portapieza con tuerca de unión de 8 mm
  • LLave de apriete de 17 mm