Akumulátorová fréza na srážení hran GKF 18V-8

Artiklové číslo: 06016C2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Napětí akumulátorů 18 V
Označení výrobce Akku-Kantenfräse GKF 18V-8
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 8 mm
Provedení upínače nástrojů S vrtacím sklíčidlem
Zvláštní znaky/vybavení Se sadou nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06016C2000
EAN / GTIN 4059952640761
Číslo výrobce 06016C2000
L-číslo L00620 107400
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • akumulátorová fréza na srážení hran GKF 18V-8, paralelní doraz (2 608 000 331). kleština s převlečnou maticí 8 mm (2 608 570 134). Jednostranny otevreny klic 17 mm

Charakteristika:

  • Nejistota K [řezání dřeva]: 1,5 m /s²
  • BITURBO: Ne
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 1,1kg
  • Kompatibilní průměry upínacích kleštin: 6 mm; 8 mm; 1/4″
  • Volnoběžné otáčky: 10 000–30 000 min–1
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 30 000 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, od: 10 000 min-1
  • Hodnota emisí vibrací ah []: 2,5 m/s²
  • Nejistota k []: 1,5 m /s²
  • Rozměry nářadí (výška): 168 mm

Rozsah dodávky:

  • Paralelní doraz
  • Odsávací adaptér pro povrchové frézky
  • Odsávací adaptér pro frézování hran
  • Ochrana proti odštěpkům
  • Upínací kleština s pojistnou maticí 8 mm
  • Napínací klíč 17 mm