Rifilatore a batteria GKF 18V-8

Codice art.: 06016C2000
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
Tensione batteria 18 V
Denominazione originale prodotto Akku-Kantenfräse GKF 18V-8
Alimentazione Alimentazione a batteria
Diametro di serraggio max., Con mandrino 8 mm
Esecuzione del portautensili Con mandrino
Particolarità/apparecchiature Con set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06016C2000
EAN / GTIN 4059952640761
Codice del produttore 06016C2000
Numero-L L00620 107400
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • rifilatore a batteria GKF 18V-8, guida per tagli paralleli (2 608 000 331). pinza con dado di raccordo 8 mm (2 608 570 134). chiave a forchetta da 17 mm

Proprietà:

  • Incertezza K [seghe per legno]: 1,5 m/s²
  • BITURBO: No
  • peso escl. batteria: 1,1 kg
  • Diametro delle pinze di serraggio compatibili: 6 mm; 8 mm; 1/4’’
  • Numero di giri a vuoto: 10.000 – 30.000 min-1
  • no . giri a vuoto, fino a..: 30.000 min-1
  • no . giri a vuoto, da: 10.000 min-1
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 2,5 m/s²
  • Incertezza K []: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell’utensile (altezza): 168 mm

Fornitura:

  • Battuta parallela
  • Adattatore aspirazione per fresatrici per superfici
  • Adattatore aspirazione per fresatrici per bordi
  • Protezione contro le schegge
  • Pinza di serraggio con dado di fissaggio da 8 mm
  • Chiave di serraggio da 17 mm