Przymierzacz do spoin 20 mm

Nr art.: 0595101
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa analogowy
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdziany do spoin spawalniczych
Długość całkowita L 110 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0595101
EAN / GTIN 4029713282424
Numer producenta 0595101
Numer L L40510 556
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • stal specjalna
  • śruba zabezpieczająca
  • Kąty 60°, 70°, 80° i 90°; do pomiaru wysokości spoin płaskich i spoin wzdłużnych

Opis:

Przyrząd do pomiaru spoin płaskich. Zakres pomiarowy 20 mm, odczyt 0,1 mm. Szew typu V pod kątem 60°, 70°, 80° i 90°. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Zakres pomiarowy (mm): 20 mm