Svejsesømmenes mål 20 mm

Art.-nr.: 0595101
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Måleteknik analog
Konfigurerbar nej
Produkttype svejsesømlære
Længde i alt L 110 mm
Indhold enkelt del
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0595101
EAN/GTIN 4029713282424
Producentnummer 0595101
L-nummer L40510 556
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål
  • Låseskrue
  • Vinkel 60 grader, 70 grader, 80 grader og 90 grader; til måling af højden på flade svejsninger og filetsvejsetykkelser

Beskrivelse:

Svejsesøm-måler til måling af flade svejsesømme. Måleområde 20 mm, aflæsning 0,1 mm. V-søm 60°, 70°, 80° og 90°. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Måleområde (mm): 20 mm