Galga de soldar 20mm

Número de artículo: 0595101
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Metrología analógico
Configurable no
Tipo de producto Calibre para cordones de soldadura
Longitud total L 110 mm
Contenido pieza única
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 0595101
EAN / GTIN 4029713282424
Número del fabricante 0595101
Número L L40510 556
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • Tornillo de bloqueo
  • Ángulo 60°, 70°, 80° y 90°; para medir la altura de soldaduras planas y espesores de soldaduras de filete

Descripción:

Medidor de cordones de soldadura para medir los cordones de soldadura planos. Rango de medición 20mm, lectura 0,1mm. Costura en V 60°, 70°, 80° y 90°. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Rango de medición (mm): 20 mm