Merilo za varilni šiv 20 mm

Št. art.: 0595101
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
Merilno orodje analogni
Možnost konfiguracije ne
Vrsta izdelka šablona za vare
Celotna dolžina L 110 mm
Vsebina posamezni del
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0595101
EAN/GTIN 4029713282424
Številka proizvajalca 0595101
L-število L40510 556
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo
  • Zaklepni vijak
  • Kot 60°, 70°, 80° in 90°; za merjenje višine ploščatih zvarov in debeline file zvarov

Opis:

Merilnik varilnih šivov za merjenje ravnih varilnih šivov. Merilno območje 20 mm, odčitavanje 0,1 mm. V-šiv 60°, 70°, 80° in 90°. Dobavljeno v posamični embalaži.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Merilno območje (mm): 20 mm