Ecartament pentru cusătură de sudură 20 mm

Cod articol.: 0595101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analog
Configurabil nu
Tip produs Şablon pentru cordon de sudură
Lungimea totală L 110 mm
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 0595101
EAN / GTIN 4029713282424
Număr producător 0595101
L-Număr L40510 556
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel special
  • Șurub de blocare
  • Unghi de 60°, 70°, 80° și 90°; pentru a măsura înălțimea sudurilor plate și grosimea sudurii filetate

Descriere:

Aparat de măsurare a cusăturilor de sudură pentru măsurarea cusăturilor de sudură plate. Domeniul de măsurare 20mm, citire 0,1mm. Cusătură în V de 60°, 70°, 80° și 90°. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Domeniu de măsurare (mm): 20 mm