Calibre pour soudeur 20 mm

Réf.: 0595101
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Métrologie analogique
Configurable non
Type de produit jauges pour cordons de soudure
Longueur totale L 110 mm
Sommaire pièce unique
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 0595101
EAN / GTIN 4029713282424
Réf. fabricant 0595101
Article hors catalogue L40510 556
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier spécial
  • Vis de blocage
  • Angle 60°, 70°, 80° et 90° ; pour mesurer la hauteur des soudures plates et les épaisseurs de soudure d'angle

Description:

Jauge de cordon de soudure pour mesurer les cordons de soudure plats. Plage de mesure de 20 mm, lecture de 0,1 mm. Couture en V à 60°, 70°, 80° et 90°. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Plage de mesure (mm) : 20 mm