Lasdikte 20mm

Artikelnummer: 0595101
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0595101
EAN/GTIN 4029713282424
Nummer fabrikant 0595101
L-nummer L40510 556

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal
  • Borgschroef
  • Hoek 60°, 70°, 80° en 90°; voor het meten van de hoogte van vlakke lassen en hoeklasdiktes

Omschrijving:

Lasnaadmeter voor het meten van vlakke lasnaden. Meetbereik 20 mm, aflezing 0,1 mm. V-naad 60°, 70°, 80° en 90°. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Meetbereik (mm): 20 mm