Rozteč svařovacích švů 20 mm

Artiklové číslo: 0595101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analogová
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Měrka svaru
Celková délka L 110 mm
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0595101
EAN / GTIN 4029713282424
Číslo výrobce 0595101
L-číslo L40510 556
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • Zajišťovací šroub
  • Úhel 60°, 70°, 80° a 90°; pro měření výšky plochých svarů a tloušťky koutového svaru

Popis:

Měřidlo svařovacích švů pro měření plochých svařovacích švů. Rozsah měření 20 mm, odečet 0,1 mm. V-švy 60°, 70°, 80° a 90°. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Rozsah měření (mm): 20 mm