Hartowane pryzmaty Gen.: 0,005 mm 5–40 mm

Nr art.: 0520101
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 2 szt.
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 75 mm
Szerokość pojedynczego bloku 35 mm
Wysokość pojedynczego bloku 30 mm
do min. średnicy obrabianego przedmiotu 5 mm
do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 40 mm
Tolerancja płaskości 0,004 mm
Tolerancja równoległości 0,004 mm
Materiał stal
Właściwości hartowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0520101
EAN / GTIN 4029713214203
Numer producenta 0520101
Numer L L40510 948
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal specjalna, hartowana
  • Tolerancja płaskości, równoległości i prostopadłości wynosi 4 µm
  • Rowki pod kątem 90°, obrabiane parami

Opis:

Para pryzmatów ze stali specjalnej, hartowana. Tolerancja płaskości, równoległości i prostopadłości wynosi 0,004 mm. Nacięcia pod kątem 90° wykonywane parami. Powierzchnie czołowe i podstawowe są ukośne. Wymiar 75 x 35 x 30 mm, do wałków o średnicy 5-40 mm. Dostawa odbywa się w opakowaniach po dwie sztuki.

Cecha szcz.:

  • Materiał: Specjalna stal hartowana

Norma:

Standard fabryczny