Bloque en V (par), endurecido, precisión 0,005mm 5 - 40mm

N.º do artigo: 0520101
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Tipo de produto Prisma

Identificação e classificação

Número do artigo 0520101
EAN/GTIN 4029713214203
Número do fabricante 0520101
Número L L40510 948
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Acero especial, endurecido
  • La planitud, el paralelismo y la tolerancia en ángulo derecho es de 4 µm
  • ranuras de 90°, mecanizadas en pares

Descrição:

Par de prismas de acero especial, endurecido. Tolerancia de planicidad, paralelismo y perpendicularidad 0,004mm. Incisión de 90° mecanizada por pares. Las superficies de la cara y de la base son angulares. Dimensiones 75x35x30mm, para ejes de diámetro 5-40mm. Se suministran embalados por pares.

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial

Norma:

Factory standard