• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehärtetes Prismenpaar Gen.: 0,005mm 5 - 40 mm

Artikel-Nr.: 0520101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 2 St.
Produktart Prisma
Länge Einzelblock 75 mm
Breite Einzelblock 35 mm
Höhe Einzelblock 30 mm
für Durchmesser Werkstück min. 5 mm
für Durchmesser Werkstück max. 40 mm
Ebenheitstoleranz 0,004 mm
Parallelitätstoleranz 0,004 mm
Material Stahl
Eigenschaften gehärtet
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0520101
EAN / GTIN 4029713214203
Herstellernummer 0520101
L-Nummer L40510 948
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl, gehärtet
  • Ebenheit, Parallelität und rechtwinklige Toleranz beträgt 4 µm
  • 90°-Nuten, paarweise bearbeitet

Beschreibung:

Prismenpaar aus Spezialstahl, gehärtet. Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004mm. 90° Einschnitt paarweise bearbeitet. Stirn- und Standflächen winklig. Abmessung 75x35x30mm, für Wellen Drm. 5-40mm. Lieferung erfolgt paarweise verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl

Norm:

Factory standard