Hærdet prismepar Gen.: 0,005mm 5 - 40 mm

Art.-nr.: 0520101
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Antal værktøjer 2 stk.
Produkttype prisme
Længde, enkeltblok 75 mm
Bredde, enkeltblok 35 mm
Højde, enkeltblok 30 mm
Til emnediameter min. 5 mm
Til emnediameter maks. 40 mm
Planhedstolerance 0,004 mm
Parallelitetstolerance 0,004 mm
Materiale stål
Egenskaber hærdet
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0520101
EAN/GTIN 4029713214203
Producentnummer 0520101
L-nummer L40510 948
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål, hærdet
  • Fladhed, parallelisme og retvinklet tolerance er 4 µm
  • 90 graders riller, bearbejdet parvis

Beskrivelse:

Par prismer af specialstål, hærdet. Tolerance for planhed, parallelitet og vinkelrethed 0,004 mm. 90°-snit bearbejdet i par. Overfladerne på forsiden og bunden er kantede. Mål 75x35x30mm, til aksler dia. 5-40mm. Leveres pakket i par.

Egenskab:

  • Materiale: Specialhærdet stål

Norm:

Factory standard