Kaljeni par prizem Gen.: 0,005 mm 5 - 40 mm

Št. art.: 0520101
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Število orodij 2 kos
Vrsta izdelka prizme
Dolžina posamičnega bloka 75 mm
Širina posamičnega bloka 35 mm
Višina posamičnega bloka 30 mm
Za premer obdelovanca min. 5 mm
Za premer obdelovanca maks. 40 mm
Toleranca ravnosti 0,004 mm
Toleranca vzporednosti 0,004 mm
Material jeklo
Lastnosti kaljeno
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0520101
EAN/GTIN 4029713214203
Številka proizvajalca 0520101
L-število L40510 948
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Ausführung:

  • Spezialstahl, gehärtet
  • Ebenheit, Parallelität und rechtwinklige Toleranz beträgt 4 µm
  • 90°-Nuten, paarweise bearbeitet

Beschreibung:

Prismenpaar aus Spezialstahl, gehärtet. Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz 0,004mm. 90° Einschnitt paarweise bearbeitet. Stirn- und Standflächen winklig. Abmessung 75x35x30mm, für Wellen Drm. 5-40mm. Lieferung erfolgt paarweise verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl

Norm:

Factory standard

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript