Tvrzený pár hranolů Gen.: 0,005 mm 5 - 40 mm

Artiklové číslo: 0520101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 2 ks
Druh produktu prizma
Délka jednotlivého bloku 75 mm
Šířka jednotlivého bloku 35 mm
Výška jednotlivého bloku 30 mm
Pro průměr obrobku min. 5 mm
Pro průměr obrobku max. 40 mm
Tolerance rovinnosti 0,004 mm
Tolerance souběžnosti 0,004 mm
Materiál ocel
Vlastnosti kalené
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0520101
EAN / GTIN 4029713214203
Číslo výrobce 0520101
L-číslo L40510 948
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel, kalená
  • Rovinnost, rovnoběžnost a pravoúhlá tolerance je 4 µm
  • 90° drážky, obrobené v párech

Popis:

Pár hranolů ze speciální kalené oceli. Tolerance rovinnosti, rovnoběžnosti a kolmosti 0,004 mm. 90° řez zpracovaný v párech. Čelní a základní plochy hranaté. Rozměry 75x35x30 mm, pro hřídele o průměru 5-40 mm. Dodává se balené po dvou.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel

Norma:

Factory standard