Blocco a V (coppia), temprato, precisione 0,005mm 5 - 40mm

Codice art.: 0520101
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Numero di utensili 2 pz.
Tipo di prodotto prisma
Lungh. magnete singolo 75 mm
Largh. magnete singolo 35 mm
Alt. magnete singolo 30 mm
Per diametro pezzo min. 5 mm
Per diametro pezzo max. 40 mm
Planarità 0,004 mm
Tolleranza parallelismo 0,004 mm
Materiale acciaio
Caratteristiche es. temprata
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0520101
EAN / GTIN 4029713214203
Codice del produttore 0520101
Numero-L L40510 948
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale, temprato
  • Planarità, parallelismo e tolleranza ad angolo retto pari a 4 µm
  • scanalature a 90°, lavorate a coppie

Descrizione:

Coppia di prismi in acciaio speciale, temprato. Tolleranza di planarità, parallelismo e perpendicolarità 0.004mm. Incisione a 90° lavorata a coppie. Superfici della faccia e della base angolari. Dimensioni 75x35x30mm, per alberi dia. 5-40mm. Fornito imballato in coppia.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale

Norma:

Factory standard