Paire de vés trempés, précision 0,005mm 5 - 40 mm

Réf.: 0520101
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Nombre d’outils 2 pc.
Type de produit prisme
Longueur bloc individuel 75 mm
Largeur bloc individuel 35 mm
Hauteur bloc individuel 30 mm
Pour diamètre de pièce min. 5 mm
Pour diamètre de pièce max. 40 mm
Tolérance de planéité 0,004 mm
Tolérance de parallélisme 0,004 mm
Matériau acier
Caractéristiques trempage
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 0520101
EAN / GTIN 4029713214203
Réf. fabricant 0520101
Article hors catalogue L40510 948
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier spécial, trempé
  • La planéité, le parallélisme et la tolérance à angle droit sont de 4 µm
  • rainures à 90°, usinées par paires

Description:

Paire de prismes en acier spécial, trempé. Tolérance de planéité, de parallélisme et de perpendicularité de 0,004 mm. Incision de 90° usinée par paires. Surfaces de la face et de la base angulaires. Dimensions 75x35x30mm, pour arbres de 5-40mm de diamètre. Livré par paire.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial

Norme:

Factory standard