Edzett prizmapár Gen.: 0,005 mm 5 - 40 mm

Cikkszám: 0520101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0520101
EAN / GTIN 4029713214203
Gyártó száma 0520101
L-szám L40510 948

Leírás

Kivitel:

  • Speciális acél, edzett
  • A laposság, a párhuzamosság és a derékszögű tűrés 4 µm
  • 90°-os hornyok, párban megmunkálva

Leírás:

Speciális acélból készült, edzett prizmapár. Síkosság, párhuzamosság és merőlegesség tűrés 0,004 mm. Párban megmunkált 90°-os bemetszés. Az elülső és az alapfelület szögletes. Méretek 75x35x30mm, 5-40mm átmérőjű tengelyekhez. Párban csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális edzett acél

Szabvány:

Factory standard