9732 Wkładka piankowa 6004 Joker, Set 1, 5 część

Nr art.: 05150122001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Tool Rebel
Oznaczenie producenta 6004 Joker; 9732 Schaumstoffeinlage 6004 Joker Set 1
Kolor Szare; Czarny
Wysokość 1 30 mm
Liczba wycięć na narzędzia 5 szt.
Liczba 5
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Właściwości pianki twardy
Właściwości odporny na olej
Materiał Poliuretan (PU)
Szerokość łącznie B 392 mm
Głębokość całkowita T 172 mm
Wysokość całkowita H 30 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05150122001
EAN / GTIN 4013288225337
Numer producenta 05150122001
Numer L L60020 4999
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Trwała wkładka piankowa
  • dwukolorowa, umożliwiająca szybką identyfikację brakujących elementów
  • pasuje do wózka warsztatowego Tool Rebel
  • wyposażona w 5 samonastawnych kluczy płaskich Wera 6004 Joker.

Zaleta:

  • Trwała, dwukolorowa wkładka piankowa z wyznaczonym miejscem na każde narzędzie pozwala szybko zauważyć brak narzędzia
  • Wysokiej jakości, trwałe wkładki piankowe bez szkodliwych substancji chemicznych
  • Optymalne dopasowanie umożliwiające swobodne wyjmowanie narzędzi z wkładek piankowych
  • Odporność na działanie wody i oleju, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
  • Narzędzia są chronione przed zanieczyszczeniami i uderzeniami

W dostawie:

  • 9732 Wkładka piankowa 6004 Joker, Set 1, 5 część
  • 1x Samonastawny klucz płaski 6004 Joker XS: 7-10 x 1/4-3/8″ x 117 mm
  • 1x Samonastawny klucz płaski 6004 Joker S: 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm
  • 1x Samonastawny klucz płaski 6004 Joker M: 13-16 x 1/2-5/8″ x 188 mm
  • 1x Samonastawny klucz płaski 6004 Joker L: 16-19 x 224 mm
  • 1x Samonastawny klucz płaski 6004 Joker XL: 19-24 x 3/4-15/16″ x 256 mm
  • 1x 9832 Wkładka piankowa 6004 Joker, Set 1, pusta: 172 x 30 x 392 mm