• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

9732 Termoformato in spugna 6004 Joker Set 1, 5 pezzi

Codice art.: 05150122001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05150122001
EAN / GTIN 4013288225337
Codice del produttore 05150122001
Numero-L L60020 4999
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Resistente termoformato in spugna
  • bicolore per il rapido riconoscimento degli utensili mancanti
  • per il carrello da officina Tool Rebel
  • dotato di 5 chiavi a forchetta autoregolabili Wera Joker 6004.

Vantaggi:

  • Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
  • Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
  • Ottima adattabilità per prelevare al meglio gli utensili dai termoformati
  • Idrorepellente e oleorepellente, a bassa manutenzione e facile da pulire
  • Protezione dell'utensile dallo sporco e urti

Fornitura:

  • 9732 Foam insert 6004 Joker set 1, 5 pieces
  • 1x 6004 Joker XS Self-setting spanner: 7-10 x 1/4-3/8″ x 117 mm
  • 1x 6004 Joker S Self-setting spanner: 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm
  • 1x 6004 Joker M Self-setting spanner: 13-16 x 1/2-5/8″ x 188 mm
  • 1x 6004 Joker L Self-setting spanner: 16-19 x 224 mm
  • 1x 6004 Joker XL Self-setting spanner: 19-24 x 3/4-15/16″ x 256 mm
  • 1x 9832 Foam insert 6004 Joker Set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Download & documenti

Prodotti correlati