9732 Schuimrubberen inzetstuk met 6004 Joker Set 1, 5-delig

Artikelnummer: 05150122001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05150122001
EAN/GTIN 4013288225337
Nummer fabrikant 05150122001
L-nummer L60020 4999
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk
  • 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
  • geschikt voor de Tool Rebel werkplaatswagen
  • compleet uitgerust met 5 zelfinstellende Wera 6004 Joker steeksleutels.

Voordeel:

  • Duurzaam schuimrubberen inzetstuk, elk gereedschap heeft een vaste plek; 2-kleurig om ontbrekende onderdelen snel te herkennen
  • Hoogwaardig, duurzaam schuimrubberen inzetstuk dat geen chemische dampen afgeeft
  • Optimale pasvorm zorgt ervoor dat het gereedschap makkelijk uit het schuimrubberen inzetstuk kan worden verwijderd
  • Water- en olieafstotend, onderhoudsarm en makkelijk te reinigen
  • Bescherming van het gereedschap tegen vervuiling en stoten

Levering:

  • 9732 Foam insert 6004 Joker set 1, 5 pieces
  • 1x 6004 Joker XS Self-setting spanner: 7-10 x 1/4-3/8″ x 117 mm
  • 1x 6004 Joker S Self-setting spanner: 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm
  • 1x 6004 Joker M Self-setting spanner: 13-16 x 1/2-5/8″ x 188 mm
  • 1x 6004 Joker L Self-setting spanner: 16-19 x 224 mm
  • 1x 6004 Joker XL Self-setting spanner: 19-24 x 3/4-15/16″ x 256 mm
  • 1x 9832 Foam insert 6004 Joker Set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan