9732 Inserție de spumă 6004 Joker set 1, 5 bucăți

Cod articol: 05150122001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 05150122001
EAN / GTIN 4013288225337
Număr producător 05150122001
L-Număr L60020 4999
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Inserție din spumă durabilă
  • 2 culori pentru identificarea rapidă a pieselor lipsă
  • potrivit pentru instrumentul Rebel cărucior de atelier
  • echipat cu 5 chei Wera 6004 Joker cu capăt deschis.

Avantaj:

  • Inserție din spumă durabilă, fiecare instrument are locul său fix; 2 culori, absența uneltelor este observată rapid
  • Inserție din spumă de înaltă calitate, durabilă, fără vapori chimici
  • Potrivire optimă pentru cea mai bună îndepărtare posibilă a uneltelor din inserția de spumă
  • Rezistent la apă și ulei, ușor de întreținut și ușor de curățat
  • Protecția uneltei împotriva contaminării și a impactului

Livrare:

  • 9732 inserție din spumă 6004 Joker set 1, 5 piese
  • 1x 6004 Joker XS cheie fixă cu reglare automată: 7-10 x 1/4-3/8″ x 117 mm
  • 1x 6004 Joker S cheie fixă cu reglare automată: 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm
  • 1x 6004 Joker M cheie fixă cu reglare automată: 13-16 x 1/2-5/8″ x 188 mm
  • 1x 6004 Joker L cheie fixă cu reglare automată: 16-19 x 224 mm
  • 1x 6004 Joker XL cheie fixă cu reglare automată: 19-24 x 3/4-15/16″ x 256 mm
  • 1x 9832 inserție din spumă 6004 Joker set 1, fără unelte: 172 x 30 x 392 mm